HARTING - M12 MAGNET D-CODED ANG POE FAST ETHERNET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21033814422
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 3 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140228870
Sonepar Artikelnummer
120815186
Hersteller Artikelnummer
21033814422
Hersteller Typ
21033814422
Hersteller Artikel Nr.:
21033814422
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
3 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
57 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


