HARTING - M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-M-STR(75)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21033111416
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140228634
Sonepar Artikelnummer
120815053
Hersteller Artikelnummer
21033111416
Hersteller Typ
21033111416
Hersteller Artikel Nr.:
21033111416
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.675 kg


