HARTING - M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR(75)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21033112811
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140228757
Sonepar Artikelnummer
120815064
Hersteller Artikelnummer
21033112811
Hersteller Typ
21033112811
Hersteller Artikel Nr.:
21033112811
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


