Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21038212525

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13 .. 0.82 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140225596

Sonepar Artikelnummer

120815254

Hersteller Artikelnummer

21038212525

Hersteller Typ

21038212525

Hersteller Artikel Nr.:

21038212525

Kontaktausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13 .. 0.82 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13 .. 0.82 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13 .. 0.82 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13 .. 0.82 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.038 kg

Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, A-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 5, 4, Leiterquerschnitt: 0,13...0,82 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand