Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21038212825

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.7 .. 8.8 mm

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13 .. 0.33 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140225701

Sonepar Artikelnummer

120815259

Hersteller Artikelnummer

21038212825

Hersteller Typ

21038212825

Hersteller Artikel Nr.:

21038212825

Kontaktausführung:

sonstige

Für Kabelaußendurchmesser:

5.7 .. 8.8 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13 .. 0.33 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

2 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13 .. 0.33 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13 .. 0.33 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13 .. 0.33 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, A-Kodierung, Crimpanschluss, Liquid-crystal polymer (LCP), Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,13...0,33 mm², Bemessungsstrom: 2 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand