Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033821411

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.7 .. 8.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140226814

Sonepar Artikelnummer

120815218

Hersteller Artikelnummer

21033821411

Hersteller Typ

21033821411

Hersteller Artikel Nr.:

21033821411

Kontaktausführung:

sonstige

Für Kabelaußendurchmesser:

5.7 .. 8.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.061 kg

Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, D-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung Au über Ni steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,14 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Outer PushPull, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand