HARTING - M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102028
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140236332
Sonepar Artikelnummer
120814965
Hersteller Artikelnummer
21010102028
Hersteller Typ
21010102028
Hersteller Artikel Nr.:
21010102028
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg
Dichtungsset, geschirmt, Kabeldurchmesser: 5,7 .. 8,8 mm, Kunststoff


