HARTING - M12 Slim Design seal 10 pcs (black/grey)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21010102038
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140236349
Sonepar Artikelnummer
120814966
Hersteller Artikelnummer
21010102038
Hersteller Typ
21010102038
Hersteller Artikel Nr.:
21010102038
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Dichtungsset, geschirmt, Kabeldurchmesser: 4,5 .. 8,8 mm, Kunststoff


