Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 Sti 120° A-cod. IO 12h bk 3,0m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 Sti 120° A-cod. IO 12h bk 3,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6188201058700

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140369948

Sonepar Artikelnummer

120817164

Hersteller Artikelnummer

6188201058700

Hersteller Typ

6188201058700

Hersteller Artikel Nr.:

6188201058700

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.105 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 3 m