HARTING - M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21033812817
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 0.8 A
Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120815173
Hersteller Artikelnummer
21033812817
Hersteller Typ
21033812817
Hersteller Artikel Nr.:
21033812817
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
0.8 A
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
57 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


