Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 X-cod st/st m/m PUR Green 7.5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 X-cod st/st m/m PUR Green 7.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21330505805075

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 7.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140248885

Sonepar Artikelnummer

120815326

Hersteller Artikelnummer

21330505805075

Hersteller Typ

21330505805075

Hersteller Artikel Nr.:

21330505805075

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

7.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 7,5 m