Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 X-cod st/st m/m PUR Trail 0,5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 X-cod st/st m/m PUR Trail 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21330505862005

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120815350

Hersteller Artikelnummer

21330505862005

Hersteller Typ

21330505862005

Hersteller Artikel Nr.:

21330505862005

Kabeltyp:

F/FTP

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,5 m