HARTING - M12 X-coded Cable Assembly

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21330100850080
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 8 m
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140240629
Sonepar Artikelnummer
120815320
Hersteller Artikelnummer
21330100850080
Hersteller Typ
21330100850080
Hersteller Artikel Nr.:
21330100850080
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
8 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


