HARTING - M12 X-coded Cable Assembly-1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21332900853010
Kabeltyp - F/FTP
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - schwarz
Kabelkonstruktion - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120815364
Hersteller Artikelnummer
21332900853010
Hersteller Typ
21332900853010
Hersteller Artikel Nr.:
21332900853010
Kabeltyp:
F/FTP
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


