Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 X-coded cable assembly, 2,5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 X-coded cable assembly, 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21330101850025

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 2.5 m

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140248434

Sonepar Artikelnummer

120813085

Hersteller Artikelnummer

21330101850025

Hersteller Typ

21330101850025

Hersteller Artikel Nr.:

21330101850025

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

2.5 m

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.197 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 2,5 m