Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 X-coded Cable Assembly- 7,5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 X-coded Cable Assembly- 7,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21332900853075

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Länge - 7.5 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelkonstruktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120815369

Hersteller Artikelnummer

21332900853075

Hersteller Typ

21332900853075

Hersteller Artikel Nr.:

21332900853075

Kabeltyp:

F/FTP

Länge:

7.5 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, bahntauglich, Kabellänge: 7,5 m