HARTING - M12 X-coded Cable Assembly-7,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21332929853075
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 7.5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140248342
Sonepar Artikelnummer
120815378
Hersteller Artikelnummer
21332929853075
Hersteller Typ
21332929853075
Hersteller Artikel Nr.:
21332929853075
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
7.5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


