HARTING - M12 X coded cable Assembly,7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21330100850070
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 7 m
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140140226
Sonepar Artikelnummer
120813073
Hersteller Artikelnummer
21330100850070
Hersteller Typ
21330100850070
Hersteller Artikel Nr.:
21330100850070
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
7 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.387 kg


