HARTING - M23 06 Bu-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151062702
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140163003
Sonepar Artikelnummer
120804888
Hersteller Artikelnummer
09151062702
Hersteller Typ
09151062702
Hersteller Artikel Nr.:
09151062702
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


