HARTING - M23 09 Bu-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151092703
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140187290
Sonepar Artikelnummer
120804901
Hersteller Artikelnummer
09151092703
Hersteller Typ
09151092703
Hersteller Artikel Nr.:
09151092703
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


