HARTING - M23 09 Sti-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151093001
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140187061
Sonepar Artikelnummer
120804902
Hersteller Artikelnummer
09151093001
Hersteller Typ
09151093001
Hersteller Artikel Nr.:
09151093001
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


