HARTING - M23 12 Sti-L CCW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151122612
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140187191
Sonepar Artikelnummer
120804906
Hersteller Artikelnummer
09151122612
Hersteller Typ
09151122612
Hersteller Artikel Nr.:
09151122612
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


