HARTING - M23 19 Sti-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151192603
Anzahl der Steuerkontakte - 16
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 19
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140187344
Sonepar Artikelnummer
120804925
Hersteller Artikelnummer
09151192603
Hersteller Typ
09151192603
Hersteller Artikel Nr.:
09151192603
Anzahl der Steuerkontakte:
16
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
19
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


