HARTING - M23 AGG Hinterwand M2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151000305
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Art der Verriegelung - Schraube
Schutzart (IP), montiert - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140184152
Sonepar Artikelnummer
120804841
Hersteller Artikelnummer
09151000305
Hersteller Typ
09151000305
Hersteller Artikel Nr.:
09151000305
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


