HARTING - M23 Crimpzange für Signalkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000890
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278028
Sonepar Artikelnummer
120811011
Hersteller Artikelnummer
09990000890
Hersteller Typ
09990000890
Hersteller Artikel Nr.:
09990000890
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.08 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.400 kg


