HARTING - M23 Durchführungsgehäuse 11-17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09151000311
Für Kabelaußendurchmesser - 11 .. 17 mm
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Art der Verriegelung - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140184206
Sonepar Artikelnummer
120804847
Hersteller Artikelnummer
09151000311
Hersteller Typ
09151000311
Hersteller Artikel Nr.:
09151000311
Für Kabelaußendurchmesser:
11 .. 17 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg


