Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M23 Metall Schraubkappe Kette 100mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M23 Metall Schraubkappe Kette 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09151009103

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140184213

Sonepar Artikelnummer

120804882

Hersteller Artikelnummer

09151009103

Hersteller Typ

09151009103

Hersteller Artikel Nr.:

09151009103

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Schutzkappe, für Kabelgehäuse, mit Kette (100 mm), Metall, Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand