HARTING - M23 P 5+3+PE Sti-C (A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09156093001
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140187405
Sonepar Artikelnummer
120804994
Hersteller Artikelnummer
09156093001
Hersteller Typ
09156093001
Hersteller Artikel Nr.:
09156093001
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
28 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


