Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M23 P agg Vorderwand 3,2mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M23 P agg Vorderwand 3,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09156000302

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140184336

Sonepar Artikelnummer

120804962

Hersteller Artikelnummer

09156000302

Hersteller Typ

09156000302

Hersteller Artikel Nr.:

09156000302

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art der Verriegelung:

Schraube

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Anbaugehäuse, gerade, frontseitige Montage, Baugröße: M23, Schraubverriegelung, ComLock - Schnellverschluss, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand