HARTING - M23 P ComLock Gehäuse 7-12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09156000492
Für Kabelaußendurchmesser - 7 .. 12 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Art der Verriegelung - Verschraubung
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140184282
Sonepar Artikelnummer
120804972
Hersteller Artikelnummer
09156000492
Hersteller Typ
09156000492
Hersteller Artikel Nr.:
09156000492
Für Kabelaußendurchmesser:
7 .. 12 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg


