Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M23 P Hybrid 4+4+3+PE Sti-C

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M23 P Hybrid 4+4+3+PE Sti-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09156123001

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Anzahl der Datenkontakte - 4

  • Kontaktausführung - Stift

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140187443

Sonepar Artikelnummer

120804998

Hersteller Artikelnummer

09156123001

Hersteller Typ

09156123001

Hersteller Artikel Nr.:

09156123001

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Anzahl der Datenkontakte:

4

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

28 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Kunststoff

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), blau, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,08...4 mm²