Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - M23 P Sti-c 2mm (2,5 - 4mm²) Au

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M23 P Sti-c 2mm (2,5 - 4mm²) Au

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09156006122

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 28 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140189027

Sonepar Artikelnummer

120804982

Hersteller Artikelnummer

09156006122

Hersteller Typ

09156006122

Hersteller Artikel Nr.:

09156006122

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

28 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 .. 4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 4 mm²

Abisolierlänge:

7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, 2 mm, Bemessungsstrom: 28 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5...4 mm²