Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M23 Sti-c 1,5mm (0,141,00mm²) Au

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M23 Sti-c 1,5mm (0,141,00mm²) Au

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09151006111

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162969

Sonepar Artikelnummer

120804872

Hersteller Artikelnummer

09151006111

Hersteller Typ

09151006111

Hersteller Artikel Nr.:

09151006111

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1 mm²

Abisolierlänge:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, 1,5 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...1 mm², AWG 26 .. AWG 17