Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400009811

  • Ausführung des Codierelements - Stift

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193505

Sonepar Artikelnummer

120807288

Hersteller Artikelnummer

09400009811

Hersteller Typ

09400009811

Hersteller Artikel Nr.:

09400009811

Ausführung des Codierelements:

Stift

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Führungsstift, für Anbaugehäuse, Stift, Edelstahl