Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M8-ACC-PLASTICCAP FOR M8 FEMALE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M8-ACC-PLASTICCAP FOR M8 FEMALE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21410000004

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140236134

Sonepar Artikelnummer

120816002

Hersteller Artikelnummer

21410000004

Hersteller Typ

21410000004

Hersteller Artikel Nr.:

21410000004

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.002 kg

Schutzkappe, für Buchseneinsätze, mit Schlaufe, Kunststoff