Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PUR

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21347300822005

  • Kabellänge - 0.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140241626

Sonepar Artikelnummer

120815425

Hersteller Artikelnummer

21347300822005

Hersteller Typ

21347300822005

Hersteller Artikel Nr.:

21347300822005

Kabellänge:

0.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 80 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m