Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M8 CA shield A-cod st/- m/- 1,0m PVC

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M8 CA shield A-cod st/- m/- 1,0m PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21347300821010

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140241701

Sonepar Artikelnummer

120815419

Hersteller Artikelnummer

21347300821010

Hersteller Typ

21347300821010

Hersteller Artikel Nr.:

21347300821010

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 80 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1 m