Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M8 CA shield A-cod st/- m/- 2,0m PVC

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M8 CA shield A-cod st/- m/- 2,0m PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21347300821020

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Geschirmt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120815421

Hersteller Artikelnummer

21347300821020

Hersteller Typ

21347300821020

Hersteller Artikel Nr.:

21347300821020

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

grau

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80 °C

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.128 kg

Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m