Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 2,0m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21348000380020

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140140554

Sonepar Artikelnummer

120815435

Hersteller Artikelnummer

21348000380020

Hersteller Typ

21348000380020

Hersteller Artikel Nr.:

21348000380020

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.065 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 2 m