HARTING - M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21023812418
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140224933
Sonepar Artikelnummer
120815008
Hersteller Artikelnummer
21023812418
Hersteller Typ
21023812418
Hersteller Artikel Nr.:
21023812418
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


