HARTING - M8-Screw-4P-F-STR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21023592401
Kontaktausführung - sonstige
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.09 .. 0.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140224902
Sonepar Artikelnummer
120814999
Hersteller Artikelnummer
21023592401
Hersteller Typ
21023592401
Hersteller Artikel Nr.:
21023592401
Kontaktausführung:
sonstige
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-30 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.09 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.09 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.09 .. 0.5 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


