Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Metal Outlet Han PushPull mit preLink

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Metal Outlet Han PushPull mit preLink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20821040101

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140135680

Sonepar Artikelnummer

120814838

Hersteller Artikelnummer

20821040101

Hersteller Typ

20821040101

Hersteller Artikel Nr.:

20821040101

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.707 kg

Outlet, AIDA-konform, Han PushPull (V14), preLink Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,22...0,32 mm², Aluminium-Druckguss, schwarz