Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - MIN D 15 GG-SH FUER SCHRAUBVER

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - MIN D 15 GG-SH FUER SCHRAUBVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150442

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140090484

Sonepar Artikelnummer

120810098

Hersteller Artikelnummer

09670150442

Hersteller Typ

09670150442

Hersteller Artikel Nr.:

09670150442

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 2, mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP30