Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - MIN D 9 GG-SH-SCHWARZ

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - MIN D  9 GG-SH-SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090452

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schieber

  • Kabeleinführung - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140089211

Sonepar Artikelnummer

120810039

Hersteller Artikelnummer

09670090452

Hersteller Typ

09670090452

Hersteller Artikel Nr.:

09670090452

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schieber

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 1, Hebel- oder Schiebeverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz