Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033961532

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140228436

Sonepar Artikelnummer

120815228

Hersteller Artikelnummer

21033961532

Hersteller Typ

21033961532

Hersteller Artikel Nr.:

21033961532

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

16 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

63 V

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.032 kg

Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Kodierung: L-Kodierung, Polyamid (PA), schwarz