Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PCB recept housing and insert fr fem 1pc

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PCB recept housing and insert fr fem 1pc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033962531

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140228535

Sonepar Artikelnummer

120815233

Hersteller Artikelnummer

21033962531

Hersteller Typ

21033962531

Hersteller Artikel Nr.:

21033962531

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

16 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

63 V

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Kodierung: L-Kodierung, Polyamid (PA), grau