Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PCB receptacle female front A-cod 5-pole

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PCB receptacle female front A-cod 5-pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033212531

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140137790

Sonepar Artikelnummer

120815101

Hersteller Artikelnummer

21033212531

Hersteller Typ

21033212531

Hersteller Artikel Nr.:

21033212531

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 4 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Kodierung: A-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)