Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Pneum. Kontakt Metall D3mm Bu gew.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Pneum. Kontakt Metall D3mm Bu gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140007453

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140189171

Sonepar Artikelnummer

120804510

Hersteller Artikelnummer

09140007453

Hersteller Typ

09140007453

Hersteller Artikel Nr.:

09140007453

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-20 .. 85 °C

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gewinkelt, Buchse, Messing