HARTING - Pneum. Kontakt Metall ID 4 Bu+Ventil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140006414
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140162808
Sonepar Artikelnummer
120804498
Hersteller Artikelnummer
09140006414
Hersteller Typ
09140006414
Hersteller Artikel Nr.:
09140006414
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


