Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Pneumatic contact male 1,6 mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Pneumatic contact male 1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140006151

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Nicht-Kupferlegierungen

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018266

Sonepar Artikelnummer

120804479

Hersteller Artikelnummer

09140006151

Hersteller Typ

09140006151

Hersteller Artikel Nr.:

09140006151

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 80 °C

Durchmesser Steckkontakt:

6.2 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Stift, Delrin Acetal